OPTIBELT TANDRIEM 3M 252 6

optibelt OMEGA 3M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:252 3M 6
Rubix:02062528
Fabrikant:1901859
EAN:4014486040265
OPTIBELT TANDRIEM 3M 252 6
Technische samenvatting
Profiel3m
Werklengte252 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 252 6


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3m
Werklengte252 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden84
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,14 excl. BTW
/ stuk
6,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden