OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 360 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:360 5MHP 9
Rubix:A0640352
Fabrikant:1913751
EAN:4014486261561
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 360 9
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte360 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 360 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte360 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden72
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,46 excl. BTW
/ stuk
10,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen