Referenties
Optibelt:597 3M 9
Rubix:02062675
Fabrikant:1990210
EAN:4014486042443




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 597 9
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 3m |
| Werklengte | 597 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 199 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,95 excl. BTW
/ stuk
€ 9,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
