GATES TANDRIEM 5MGT 535 9 PLOYCHAIN CARBON

Polychain Carbon

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCC 5MGT 535 9
Rubix:A0675540
Fabrikant:927006015
EAN:5414465938313
GATES TANDRIEM 5MGT 535 9 PLOYCHAIN CARBON
Technische samenvatting
Profiel5mgt
Werklengte535 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 5MGT 535 9 PLOYCHAIN CARBON


De trekkoorden van carbon garanderen een hoge trekkracht, superieure lengtestabiliteit en een verbeterde weerstand tegenschokbelasting en vermoeiing. Premium synchrone polyurethaan riem met gepatenteerde carbon trekkoorden. Uitzonderlijke vermogensoverdracht: minimaal 25% hogere krachtoverbrenging dan de Poly Chain® GT2 riemen. Verbeterde flexibiliteit, zeer buigzaam, rekt vrijwel niet uit.

Sterke punten

0

Toepassingen

• Poly Chain® GT schijven.
• Temperaturen van -54°C tot +85°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mgt
Werklengte535 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling5 mm
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,38 excl. BTW
/ stuk
40,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen