OPTIBELT TANDRIEM 3M 1863 6

optibelt OMEGA 3M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1863 3M 6
Rubix:02062592
Fabrikant:1740465
EAN:4014486043815
OPTIBELT TANDRIEM 3M 1863 6
Technische samenvatting
Profiel3m
Werklengte1863 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 1863 6


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3m
Werklengte1863 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden621
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,70 excl. BTW
/ stuk
12,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen