GATES TANDRIEM GT2 14MGT 3360 85 TWINPOWER

Twin Power

Zie technische informatie
Referenties
Gates:TP GT2 3360 14MGT 85
Rubix:02340296
Fabrikant:92320182
EAN:5414465086908
GATES TANDRIEM GT2 14MGT 3360 85 TWINPOWER
Technische samenvatting
Profiel14mgt2
Werklengte3360 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT2 14MGT 3360 85 TWINPOWER


De Twin Power synchrone riem is de geknipte riem voor aandrijvingen met assen die in tegenovergestelde richtingen draaien. Dit is mogelijk omdat de Twin Power langs beide zijden tanden draagt, die recht tegenover elkaar staan. Twin Power synchrone riemen zijn beschikbaar met de klassieke trapezoïdale vertanding maar ook met het unieke GT-tandprofiel. De Twin Power GT2-riem heeft twee keer zoveel overbrengingsvermogen als Twin Power HTD-riemen. Deze riem kenmerkt zich door een hoog overbrengingsvermogen en weerstand tegen tandoversprong en zorgt dus voor een slipvrije positieve aandrijving. Bovendien werkt deze riem nagenoeg geruisloos.

Sterke punten

• Hoge vermogensoverbrenging.
Zowel voor- als achterzijde van de riem kan volledig belast worden, en zolanghet maximumvermogen niet overschreden wordt, kunnen beide kanten incombinatie gebruikt worden.
• Slipvrije positieve aandrijving.
• Nagenoeg geruisloze werking.
• Vrij van smering en onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mgt2
Werklengte3360 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden240
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.822,11 excl. BTW
/ stuk
4.624,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen