OPTIBELT TANDRIEM 5M 295 25

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:295 5M 25
Rubix:02063108
Fabrikant:1692706
EAN:4014486045451
OPTIBELT TANDRIEM 5M 295 25
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte295 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 295 25


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Profiel5m
Werklengte295 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden59
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,02 excl. BTW
/ stuk
16,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen