Referenties
Gates:MPCC 8M 248 11.2 SPL
Rubix:02351702
Fabrikant:927001030
EAN:5414465637742

Productdetails : GATES TANDRIEM 8M 248 11,2 MINI POLYCHAIN CARBON
Deze compacte synchrone riem uit polyurethaan opent nieuwe mogelijkheden in het ontwerp van transportbanden en is een alternatief voor kettingen. Poly Chain® GT vereist geen smering, noch naspanning en werkt nagenoeg geruisloos, zelfs tegen hoge snelheden. De speciale constructie is vrijwel immuum voor agressieve bestanddelen zoals stof, olie en chemische stoffen.
Sterke punten
•Cut Maintenance and downtime
Carbon cords easily handle shock loads
Functions on fixed center drives
No lubrication required
Smooth running roller conveyor
Inert to most acids, chemicals and water
No need for constant re-tensioning
On demand available in PowerPainT™ construction,
To eliminate paint contamination risk
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys
Carbon cords easily handle shock loads
Functions on fixed center drives
No lubrication required
Smooth running roller conveyor
Inert to most acids, chemicals and water
No need for constant re-tensioning
On demand available in PowerPainT™ construction,
To eliminate paint contamination risk
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 248 mm |
| Breedte riem | 11,2 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 31 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,31 excl. BTW
/ stuk
€ 57,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
