OPTIBELT TANDRIEM 5M 350 15

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:350 5M 15
Rubix:02069193
Fabrikant:1612596
EAN:4014486045789
OPTIBELT TANDRIEM 5M 350 15
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte350 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 350 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Profiel5m
Werklengte350 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden70
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,24 excl. BTW
/ stuk
12,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden