Referenties
Gates:TP GT2 600 8MGT 20
Rubix:02340018
Fabrikant:923250195
EAN:5414465082870

Productdetails : GATES TANDRIEM GT2 8MGT 600 20 TWINPOWER
De Twin Power synchrone riem is de geknipte riem voor aandrijvingen met assen die in tegenovergestelde richtingen draaien. Dit is mogelijk omdat de Twin Power langs beide zijden tanden draagt, die recht tegenover elkaar staan. Twin Power synchrone riemen zijn beschikbaar met de klassieke trapezoïdale vertanding maar ook met het unieke GT-tandprofiel. De Twin Power GT2-riem heeft twee keer zoveel overbrengingsvermogen als Twin Power HTD-riemen. Deze riem kenmerkt zich door een hoog overbrengingsvermogen en weerstand tegen tandoversprong en zorgt dus voor een slipvrije positieve aandrijving. Bovendien werkt deze riem nagenoeg geruisloos.
Sterke punten
• Hoge vermogensoverbrenging.
Zowel voor- als achterzijde van de riem kan volledig belast worden, en zolanghet maximumvermogen niet overschreden wordt, kunnen beide kanten incombinatie gebruikt worden.
• Slipvrije positieve aandrijving.
• Nagenoeg geruisloze werking.
• Vrij van smering en onderhoud.
Zowel voor- als achterzijde van de riem kan volledig belast worden, en zolanghet maximumvermogen niet overschreden wordt, kunnen beide kanten incombinatie gebruikt worden.
• Slipvrije positieve aandrijving.
• Nagenoeg geruisloze werking.
• Vrij van smering en onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mgt2 |
| Werklengte | 600 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 75 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,14 excl. BTW
/ stuk
€ 156,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
