Referenties
Optibelt:425 5M 25
Rubix:02063121
Fabrikant:1586720
EAN:4014486046182




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 425 25
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 425 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 85 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,33 excl. BTW
/ stuk
€ 22,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
