OPTIBELT TANDRIEM 5M 490 25

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:490 5M 25
Rubix:A0640529
Fabrikant:1601886
EAN:4014486046397
OPTIBELT TANDRIEM 5M 490 25
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte490 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 490 25


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte490 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden98
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,16 excl. BTW
/ stuk
23,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen