OPTIBELT TANDRIEM 8M 2240 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2240 8M 20
Rubix:02063250
Fabrikant:1602181
EAN:4014486057638
OPTIBELT TANDRIEM 8M 2240 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte2240 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 2240 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht260 g
Profiel8m
Werklengte2240 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden280
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,18 excl. BTW
/ stuk
59,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen