OPTIBELT TANDRIEM 5M 610 15

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:610 5M 15
Rubix:02063033
Fabrikant:1592084
EAN:4014486046939
OPTIBELT TANDRIEM 5M 610 15
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte610 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 610 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte610 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden122
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,24 excl. BTW
/ stuk
17,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen