OPTIBELT TANDRIEM 5M 1000 25

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1000 5M 25
Rubix:02063159
Fabrikant:1812659
EAN:4014486048322
OPTIBELT TANDRIEM 5M 1000 25
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte1000 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 1000 25


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte1000 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden200
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,57 excl. BTW
/ stuk
34,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen