Referenties
Optibelt:615 5MHP 15
Rubix:A0209470
Fabrikant:1962664
EAN:4014486261936




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 615 15
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 615 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 123 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,58 excl. BTW
/ stuk
€ 21,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
