OPTIBELT TANDRIEM 5M 1050 9

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1050 5M 9
Rubix:02062961
Fabrikant:1571185
EAN:4014486048391
OPTIBELT TANDRIEM 5M 1050 9
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte1050 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 1050 9


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Profiel5m
Werklengte1050 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden210
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,30 excl. BTW
/ stuk
16,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen