OPTIBELT TANDRIEM 5M 1425 25

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1425 5M 25
Rubix:02063183
Fabrikant:1998748
EAN:4014486048834
OPTIBELT TANDRIEM 5M 1425 25
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte1425 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 1425 25


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte1425 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden285
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,53 excl. BTW
/ stuk
44,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen