OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 144 15

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:144 3MHP 15
Rubix:A0640623
Fabrikant:1506002
EAN:4014486176254
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 144 15
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte144 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 144 15


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mhp
Werklengte144 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden48
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,37 excl. BTW
/ stuk
12,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen