OPTIBELT TANDRIEM 5M 1800 9

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1800 5M 9
Rubix:02062971
Fabrikant:1801120
EAN:4014486362305
OPTIBELT TANDRIEM 5M 1800 9
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte1800 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 1800 9


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte1800 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden360
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,56 excl. BTW
/ stuk
23,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen