Referenties
Optibelt:HTD-740-5M
Rubix:02902146
Fabrikant:1657732
EAN:4014486290035
![OPTIBELT TANDRIEM 5M 740 [500MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/products/25/10/8819537281025/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603185034+0200)
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 740 [500MM] SLEEVE
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 740 mm |
| Breedte riem | 500 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 148 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,00 excl. BTW
/ 500 millimeter
€ 447,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
