GATES TANDRIEM PC2 14MGT 2240 125 POLYCHAIN

Polychain

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PC2 14MGT 2240 125
Rubix:02350424
Fabrikant:927509220
EAN:5412571232615
GATES TANDRIEM PC2 14MGT 2240 125 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte2240 mm
Breedte riem125 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 14MGT 2240 125 POLYCHAIN


Powergrip GT3 is gemaakt uit een geavanceerd mengsel van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De Powergrip GT3 synchrone riem brengt 30% meer kracht over dan vroegere riemgeneraties. Het volledige gamma werkt op bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem moet worden aangepast.

Sterke punten

• Aanzienlijk verhoogde vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorigegeneraties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Uiterst bestand tegen tandoversprong.
• Smeren is overbodig.
• Statisch geleidend volgens de ISO 5 3-norm en kan gebruikt worden inomgevingen met ontploffi ngsgevaar. Certificaten worden geleverd opaanvraag.
• Geschikt voor HTD® type schijven.

Toepassingen

Industrial Application

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mgt
Werklengte2240 mm
Breedte riem125 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden160
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.327,63 excl. BTW
/ stuk
4.026,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen