Referenties
Optibelt:405 5M 15
Rubix:A0480195
Fabrikant:1039901
EAN:4014486977981



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 405 15
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Optibelt platte distributieriem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 405 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen