GATES TANDRIEM HTD 20M 5800 170 POWERGRIP

Powergrip HTD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:HTD 5800 20M 170
Rubix:02312046
Fabrikant:921902031
EAN:5412571202205
GATES TANDRIEM HTD 20M 5800 170 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel20m
Werklengte5800 mm
Breedte riem170 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 20M 5800 170 POWERGRIP


Rubber synchrone riem met HTD tandprofiel. De trekkoorden bieden de vereiste sterkte, maar zijn tegelijkertijd uiterst flexibel en rekbestendig. Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een zwaardere belasting toe. Zuinig in het gebruik. Smeren en naspannen ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.

Sterke punten

• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Profiel20m
Werklengte5800 mm
Breedte riem170 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling20 mm
Aantal tanden290
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14.731,44 excl. BTW
/ 2 stuks
17.825,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen