OPTIBELT TANDRIEM 8M 288 85

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:288 8M 85
Rubix:A0640304
Fabrikant:1887028
EAN:4014486278477
OPTIBELT TANDRIEM 8M 288 85
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte288 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 288 85


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte288 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden36
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,26 excl. BTW
/ stuk
69,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen