GATES TANDRIEM PC2 8MGT 3600 36 POLYCHAIN

Polychain

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PC2 8MGT 3600 36
Rubix:02350278
Fabrikant:927509139
EAN:5412571232080
GATES TANDRIEM PC2 8MGT 3600 36 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte3600 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 3600 36 POLYCHAIN


Powergrip GT3 is gemaakt uit een geavanceerd mengsel van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De Powergrip GT3 synchrone riem brengt 30% meer kracht over dan vroegere riemgeneraties. Het volledige gamma werkt op bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem moet worden aangepast.

Sterke punten

• Aanzienlijk verhoogde vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorigegeneraties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Uiterst bestand tegen tandoversprong.
• Smeren is overbodig.
• Statisch geleidend volgens de ISO 5 3-norm en kan gebruikt worden inomgevingen met ontploffi ngsgevaar. Certificaten worden geleverd opaanvraag.
• Geschikt voor HTD® type schijven.

Toepassingen

Industrial Application

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mgt
Werklengte3600 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden450
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
712,71 excl. BTW
/ stuk
862,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen