OPTIBELT TANDRIEM 8M 720 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Optibelt:720 8M 20
Rubix:02063213
Fabrikant:1510141
EAN:4014486053708
OPTIBELT TANDRIEM 8M 720 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte720 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 720 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Profiel8m
Werklengte720 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden90
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,83 excl. BTW
/ stuk
25,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden