OPTIBELT TANDRIEM 8M 1200 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1200 8M 20
Rubix:02063231
Fabrikant:1731461
EAN:4014486055313
OPTIBELT TANDRIEM 8M 1200 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte1200 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1200 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Profiel8m
Werklengte1200 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden150
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,15 excl. BTW
/ stuk
36,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden