OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 600 20

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:600 8MHP 20
Rubix:A0640864
Fabrikant:1006096
EAN:4014486188943
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 600 20
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte600 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 600 20


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Profiel8mhp
Werklengte600 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden75
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,06 excl. BTW
/ stuk
29,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen