OPTIBELT TANDRIEM 8M 2400 30

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2400 8M 30
Rubix:02063353
Fabrikant:1526980
EAN:4014486058017
OPTIBELT TANDRIEM 8M 2400 30
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte2400 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 2400 30


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht450 g
Profiel8m
Werklengte2400 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden300
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,30 excl. BTW
/ stuk
97,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden