Referenties
Optibelt:2450 14MHP 170
Rubix:A0640386
Fabrikant:1966471
EAN:4014486191851




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2450 170
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mhp |
| Werklengte | 2450 mm |
| Breedte riem | 1770 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 175 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.144,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.384,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen