OPTIBELT TANDRIEM 8M 896 [500MM] SLEEVE

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:896 8M
Rubix:02902252
Fabrikant:1782697
EAN:4014486362633
OPTIBELT TANDRIEM 8M 896 [500MM] SLEEVE
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte896 mm
Breedte riem500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 896 [500MM] SLEEVE


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht5 g
Profiel8m
Werklengte896 mm
Breedte riem500 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden112
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,84 excl. BTW
/ millimeter
1,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen