OPTIBELT TANDRIEM 8M 1800 [500MM] SLEEVE

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1800-8M
Rubix:02902210
Fabrikant:1719828
EAN:4014486290387
OPTIBELT TANDRIEM 8M 1800 [500MM] SLEEVE
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte1800 mm
Breedte riem500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1800 [500MM] SLEEVE


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht10 g
Profiel8m
Werklengte1800 mm
Breedte riem500 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden225
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,53 excl. BTW
/ millimeter
1,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen