Referenties
Optibelt:500 5MHP 15
Rubix:02064004
Fabrikant:1714133
EAN:4014486184945




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 500 15
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 500 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,33 excl. BTW
/ stuk
€ 19,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen