Referenties
Optibelt:890 D5M 25
Rubix:02067118
Fabrikant:1890096
EAN:4014486068214

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D5M 890 25
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Dubbelzijdige distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d5m |
| Werklengte | 890 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 178 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,79 excl. BTW
/ stuk
€ 102,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
