OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 325 15

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:325 5MHP 15
Rubix:02063998
Fabrikant:1991950
EAN:4014486261516
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 325 15
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte325 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 325 15


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte325 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden65
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,35 excl. BTW
/ stuk
14,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen