Referenties
Optibelt:1040 D8M 30
Rubix:A0212407
Fabrikant:1688411
EAN:4014486068986

Documenten
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 1040 30
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 218 g |
| Profiel | d8m |
| Werklengte | 1040 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 130 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,95 excl. BTW
/ stuk
€ 228,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen