GATES TANDRIEM PC2 14MGT 1568 20 POLYCHAIN
Poly Ketting GT2 Tandriem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PC2 14MGT 1568 20
Rubix:02350356
Fabrikant:927509193
EAN:5412571232387



Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 14MGT 1568 20 POLYCHAIN
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 is ontworpen voor optimale prestaties op aandrijvingen met een hoog koppel en een laag toerental in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een verhoogd vermogen dat tot 40% hoger ligt dan bij vorige constructies, terwijl de levensduur hetzelfde blijft. Poly Chain GT2 werkt op Poly Chain GT-poelies. Deze riemen vormen een uitstekend alternatief voor rollenkettingen, omdat ze niet nagespannen of gesmeerd hoeven te worden. Ruimtebesparend, gewichtbesparend en geldbesparend, Poly Chain GT2 heeft een lange en betrouwbare levensduur.
Sterke punten
•Specially blended for adhesion to the cords and fabric
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 1568 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 112 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,57 excl. BTW
/ stuk
€ 478,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen