OPTIBELT TANDRIEM D8M 1600 30

optibelt OMEGA D8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1600 D8M 30
Rubix:02060264
Fabrikant:1671596
EAN:4014486424973
OPTIBELT TANDRIEM D8M 1600 30
Technische samenvatting
Profield8m
Werklengte1600 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 1600 30


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield8m
Werklengte1600 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden200
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
260,00 excl. BTW
/ stuk
314,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen