OPTIBELT TANDRIEM D8M 3280 20

optibelt OMEGA D8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:3280 D8M 20
Rubix:A0134407
Fabrikant:1785368
EAN:4014486453324
OPTIBELT TANDRIEM D8M 3280 20
Technische samenvatting
Profield8m
Werklengte3280 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 3280 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield8m
Werklengte3280 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden410
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
352,96 excl. BTW
/ stuk
427,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen