GATES TANDRIEM GTX 14MX 1190 55 POWERGRIP

Powergrip GTX

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:GTX 1190 14MX 55
Rubix:02302228
Fabrikant:932750601
EAN:5414465183782
GATES TANDRIEM GTX 14MX 1190 55 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel14mx
Werklengte1190 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM GTX 14MX 1190 55 POWERGRIP


Zeer sterke, rekbestendige trekkoorden die zeer goed bestand zijn tegen een extreme schokbelasting. Betrouwbare werking en onderhoudsvrij, verlengt de levensduur van uw systeem. Aanzienlijke verlaging van uw dagelijkse operationele kosten door de grootte van het aandrijfpakket te reduceren, de downtime te elimineren en de productiviteit te maximaliseren. Compact, lichtgewicht, zuinig.

Sterke punten

• Antistatisch (ISO 9563).
• Voldoet aan alle REACH- en RoHS-normen

Toepassingen

• Zeer geschikt voor schijven met een HTD®-profiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mx
Werklengte1190 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden85
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
734,38 excl. BTW
/ stuk
888,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen