OPTIBELT TANDRIEM D8M 3280 85

optibelt OMEGA D8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:3280 D8M 85
Rubix:A0640264
Fabrikant:1735747
EAN:4014486453355
OPTIBELT TANDRIEM D8M 3280 85
Technische samenvatting
Profield8m
Werklengte3280 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 3280 85


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield8m
Werklengte3280 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden410
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.546,45 excl. BTW
/ stuk
1.871,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen