Referenties
Optibelt:3600 D8M 30
Rubix:02067138
Fabrikant:1551562
EAN:4014486455816

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 3600 30
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 45 |
|---|---|
| Profiel | d8m |
| Werklengte | 3600 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 450 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26.519,40 excl. BTW
/ 45 stuks
€ 32.088,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen