OPTIBELT TANDRIEM 3M 174 9

optibelt OMEGA 3M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:174 3M 9
Rubix:02062618
Fabrikant:1667529
EAN:4014486039382
OPTIBELT TANDRIEM 3M 174 9
Technische samenvatting
Profiel3m
Werklengte174 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 174 9


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Profiel3m
Werklengte174 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden58
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,66 excl. BTW
/ stuk
6,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen