Referenties
Optibelt:25 / 8M 2800 AFX
Rubix:02064215
Fabrikant:1973435
EAN:4014486058468




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 2800 25 ALPHA FLEX
De ALPHA FLEX-distributieriem wordt zonder onderbreking van het spanningslid vervaardigd; dit betekent dat een eindeloos spiraalgewonden stalen spankoord wordt gebruikt. Deze optimale combinatie van extreem sterk spankoord en polyurethaan maakt deze tandriemen geschikt voor universele toepassing in gebieden waar hoogwaardige prestaties synchroon moeten worden overgebracht in systemen met grote afstanden tot het midden.
Distributieriemen, eindeloos vervaardigd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 2800 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 350 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.561,52 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 1.889,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
