OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1190 115

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1190 14MHP 115
Rubix:A0640398
Fabrikant:1758761
EAN:4014486191424
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1190 115
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte1190 mm
Materiaalchlooropreen
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1190 115


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Tandriemen voor hoge prestaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte1190 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden85
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
501,07 excl. BTW
/ stuk
606,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen