OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1610 40

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1610 14MHP 40
Rubix:A0480235
Fabrikant:1572752
EAN:4014486191516
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1610 40
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte1610 mm
Breedte riem40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1610 40


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte1610 mm
Breedte riem40 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden115
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
202,97 excl. BTW
/ stuk
245,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen