Referenties
Optibelt:1610 14MHP 170
Rubix:A0640394
Fabrikant:1808976
EAN:4014486191554




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1610 170
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mhp |
| Werklengte | 1610 mm |
| Breedte riem | 170 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 115 |
| Aangepaste tariefcode | 40103600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 861,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.042,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen