Referenties
Optibelt:2660 14M 115
Rubix:A0640021
Fabrikant:1034484
EAN:4044978202512

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 2660 115
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 2660 mm |
| Breedte riem | 115 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 629,64 excl. BTW
/ stuk
€ 761,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen