Referenties
Optibelt:2100 14MHP 40
Rubix:A0641055
Fabrikant:1561221
EAN:4014486191691




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2100 40
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mhp |
| Werklengte | 2100 mm |
| Breedte riem | 40 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,32 excl. BTW
/ stuk
€ 293,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen